Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0J849549
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
Dormer Tarod de mașină E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M20x2.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0J849549
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Yellow
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E298
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0J849549
EAN
7320760662977
UBB
500631600680
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E298M20