text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M18x2.50mm


Cod Articol 5P886988
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 18
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Yellow
Pătrat cheie (mm) 11
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5P886988
EAN 7320760662960
UBB 500631590295
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E298M18
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.