text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M12x1.75mm


Cod Articol 9D351265
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 1.75
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 1.75
Dimensiunea filetului 12
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Yellow
Pătrat cheie (mm) 7
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9D351265
EAN 7320760662939
UBB 500631457057
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E298M12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.