Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9V964864
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Dormer Tarod de mașină E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M8x1.25mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9V964864
Model
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
26
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Model
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
26
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Yellow
Pătrat cheie (mm)
6.2
Filet stângaci
Nu
Model
E298
Type
6290586; 86016087
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9V964864
EAN
7320760663066
UBB
500631678165
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E298M8