text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Tarod de mașină E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M6x1.00mm


Cod Articol 5C425049
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 22
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 22
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 10
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Yellow
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5C425049
EAN 7320760663059
UBB 500631665600
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E298M6
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.