text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M3x0.50mm


Cod Articol 5N701572
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 12
Lungimea filetului (mm) 6
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 6
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 12
Lungimea filetului (mm) 6
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 6
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Yellow
Pătrat cheie (mm) 2.7
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5N701572
EAN 7320760663011
UBB 500631633020
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E298M3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.