Tarozi de mașină
Toate categoriile
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule așchietoare
Filetare
Tarozi de mașină
4J297052
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
Dormer Tarod de mașină E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M10x1.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4J297052
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
28
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
28
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Yellow
Pătrat cheie (mm)
8
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E298
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4J297052
EAN
7320760662922
UBB
500631441614
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E298M10