text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M3.5x0.60mm


Cod Articol 1N776910
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 14
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 4
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 11
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 14
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 4
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 11
Pasul filetat (mm) 0.6
Dimensiunea filetului 3.5
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1N776910
EAN 7320760663653
UBB 500631624607
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E292M3.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.