text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M16x2.00mm


Cod Articol 7D492150
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 6
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E292
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 7D492150
EAN 7320760663721
UBB 500631580213
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E292M16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.