text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M1.6


Cod Articol 6W547227
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 8
Lungime totală (mm) 40
Diametrul arborelui (mm) 2.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 8
Pasul filetat (mm) 0.35
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 8
Lungime totală (mm) 40
Diametrul arborelui (mm) 2.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 8
Pasul filetat (mm) 0.35
Dimensiunea filetului 1.6
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.1
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 6W547227
EAN 7320760670941
UBB 500631432217
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E292M1.6
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.