Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7I324831
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
Dormer Tarod de mașină E287 N/A TiN 1/4 X20
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7I324831
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
22
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
22
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
15
Numărul de lame de tăiere
5
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
20
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
5.5
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
1/4 inch
Marca
Dormer
Model
E287
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7I324831
EAN
7320760704486
UBB
500661433846
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
E2871/4