Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
2O082240
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
Dormer Tarod de mașină E275 DIN 376 N/A HSSE Blanc 1.1/4Inx7
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2O082240
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
50
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
25
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
50
Numărul de lame de tăiere
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
50
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
25
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
50
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
7
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
20
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
1 1/4 inch
Marca
Dormer
Model
E275
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2O082240
EAN
7320760089361
UBB
500572400900
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E2751.1/4