text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M6x0.75mm


Cod Articol 3P012652
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Pasul filetat (mm) 0.75
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Pasul filetat (mm) 0.75
Dimensiunea filetului 6
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3P012652
EAN 7320760088951
UBB 500572432507
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E268M6X.75
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.