Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
5R585184
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
Dormer Tarod de mașină E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M48x1.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5R585184
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
190
Diametrul arborelui (mm)
36
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
32
Pasul filetat (mm)
1.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
190
Diametrul arborelui (mm)
36
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
32
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
48
Numărul de lame de tăiere
6
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
29
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E268
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5R585184
EAN
7320760088906
UBB
500572493491
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E268M48X1.5