text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M15x1.50mm


Cod Articol 9X178266
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 21
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 21
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 21
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 21
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 15
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9X178266
EAN 7320760088562
UBB 500572912425
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E268M15X1.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.