Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2L997846
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
Dormer Tarod de mașină E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2L997846
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
17
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
17
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Red
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E261
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2L997846
EAN
7320760674550
UBB
500631648622
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E261M5