text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M4


Cod Articol 0L777344
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Red
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 0L777344
EAN 7320760674543
UBB 500631637815
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E261M4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.