text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M20


Cod Articol 4W998114
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 20
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Red
Pătrat cheie (mm) 12
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 4W998114
EAN 7320760674611
UBB 500631595245
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E261M20
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.