text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M16


Cod Articol 1E596096
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Red
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E256
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1E596096
EAN 7320760674413
UBB 500631574299
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E256M16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.