Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7R195258
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
Dormer Tarod de mașină E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M10
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7R195258
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
28
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
28
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
20
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Red
Pătrat cheie (mm)
8
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E256
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7R195258
EAN
7320760674390
UBB
500631433041
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E256M10