text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Dormer Tarod de mașină E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M8


Cod Articol 1F741945
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Red
Pătrat cheie (mm) 6.2
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E255
Type 6554485; 86015834

Numerele articolelor

Cod Articol 1F741945
EAN 7320760674284
UBB 500631671541
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E255M8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.