Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
7X167960
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
Dormer Tarod de mașină E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M20
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7X167960
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Red
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E255
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7X167960
EAN
7320760674338
UBB
500631594669
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E255M20