text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Tarod de mașină E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M12


Cod Articol 0V876890
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 23
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 23
Pasul filetat (mm) 1.75
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 23
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 23
Pasul filetat (mm) 1.75
Dimensiunea filetului 12
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Red
Pătrat cheie (mm) 7
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 0V876890
EAN 7320760674307
UBB 500631448239
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E255M12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.