Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3U971482
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
Dormer Tarod de mașină E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M8x1.25mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3U971482
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E252
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3U971482
EAN
7320760087343
UBB
500631677746
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E252M8