text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M14x2.00mm


Artículo No. 1B711145
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 11
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 11
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 14
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1B711145
EAN 7320760087282
UBB 500631569679
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E252M14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.