text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Tarod de mașină E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M10x1.50mm


Cod Articol 5K719593
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 5.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E252
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5K719593
EAN 7320760087268
UBB 500631441200
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E252M10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.