Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3Q787504
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
Dormer Tarod de mașină E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M20x2.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3Q787504
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Da
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E251
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3Q787504
EAN
7320760087237
UBB
500572434743
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E251M20