Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1V514309
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
Dormer Tarod de mașină E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1V514309
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
2.7
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E250
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1V514309
EAN
7320760087138
UBB
500572380037
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E250M5