Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0Y388878
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
Dormer Tarod de mașină E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0Y388878
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
2.1
Filet stângaci
Nu
Model
E250
Type
5975823; 86015796
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Y388878
EAN
7320760087091
UBB
500572352234
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E250M4