text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Tarod de mașină E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Cod Articol 8F839805
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E250
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 8F839805
EAN 7320760086971
UBB 500572681418
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E250M16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.