text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG36 NO3


Cod Articol 8W571214
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 36
Tip de filet Pg
Lungime de tăiere (mm) 32
Dimensiunea filetului 36
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 36
Tip de filet Pg
Lungime de tăiere (mm) 32
Dimensiunea filetului 36
Numărul de lame de tăiere 6
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 27.5
Filet pe inch 16
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 29
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 8W571214
EAN 7320760086674
UBB 500572700069
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E243PG36NO3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.