Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2P404992
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
Dormer Tarod de mașină E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG29 NO3
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2P404992
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
28
Tip de filet
Pg
Lungime de tăiere (mm)
25
Dimensiunea filetului
29
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
28
Tip de filet
Pg
Lungime de tăiere (mm)
25
Dimensiunea filetului
29
Numărul de lame de tăiere
6
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
16
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
22
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2P404992
EAN
7320760086650
UBB
500572402641
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E243PG29NO3