Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7K832856
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
Dormer Tarod de mașină E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG21 NO3
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7K832856
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Pg
Lungime de tăiere (mm)
22
Dimensiunea filetului
21
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Pg
Lungime de tăiere (mm)
22
Dimensiunea filetului
21
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
16
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
18
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7K832856
EAN
7320760086636
UBB
500572657665
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E243PG21NO3