text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO3


Artikelnummer 0Z398593
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Pg
Lungime de tăiere (mm) 22
Dimensiunea filetului 16
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Pg
Lungime de tăiere (mm) 22
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 27.5
Filet pe inch 18
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z398593
EAN 7320760086612
UBB 500572353307
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E243PG16NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.