text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E242 DIN 371 N/A HSSE Blanc M8x1.00mm


Numéro d'article 6Y806778
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 8
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 6.2
Filet stângaci Da
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E242
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y806778
EAN 7320760165980
UBB 500572641990
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E242M8X1.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.