text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Dormer Tarod de mașină E242 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.00mm


Cod Articol 8C602263
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Da
Marca Dormer
Model E242
Type 5975775; 86015755

Numerele articolelor

Cod Articol 8C602263
EAN 7320760165997
UBB 500572677705
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E242M10X1.0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.