Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9W035041
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Dormer Tarod de mașină E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M12x1.75mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9W035041
Model
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
23
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
23
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Model
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
23
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
23
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Model
E241
Type
6305838; 86015745
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9W035041
EAN
7320760664438
UBB
500631457628
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E241M12