text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M8x1.25mm


Cod Articol 1K519722
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 6.2
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1K519722
EAN 7320760664520
UBB 500631679312
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E241M8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.