text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Tarod de mașină E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M27x3.00mm


Cod Articol 7C166217
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 38
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 38
Pasul filetat (mm) 3
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 38
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 38
Pasul filetat (mm) 3
Dimensiunea filetului 27
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 16
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 7C166217
EAN 7320760664353
UBB 500631619672
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E240M27
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.