Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
5Z426202
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
Dormer Tarod de mașină E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5Z426202
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
23
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
23
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
23
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
23
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Z426202
EAN
7320760664285
UBB
500631457479
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E240M12