text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Tarod de mașină E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M6x1.00mm


Cod Articol 8C582610
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 22
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 22
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 8C582610
EAN 7320760664407
UBB 500631666699
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E240M6
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.