Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7B662383
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
Dormer Tarod de mașină E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7B662383
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
17
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
17
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E240
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7B662383
EAN
7320760664391
UBB
500631655056
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E240M5