text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Tarod de mașină E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm


Cod Articol 8A167528
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 8A167528
EAN 7320760664384
UBB 500631644258
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E240M4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.