text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm


Cod Articol 9L041209
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 12
Lungimea filetului (mm) 9
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 9
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 12
Lungimea filetului (mm) 9
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 9
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 2.7
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9L041209
EAN 7320760664360
UBB 500631634010
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E240M3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.