text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M10x1.50mm


Cod Articol 5K526820
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5K526820
EAN 7320760664278
UBB 500631442604
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E240M10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.