Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9R246383
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
Dormer Tarod de mașină E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9R246383
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
36
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
36
Pasul filetat (mm)
3.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
36
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
36
Pasul filetat (mm)
3.5
Dimensiunea filetului
30
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
18
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E238
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9R246383
EAN
7320760664124
UBB
500631628095
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E238M30