text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Tarod de mașină E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M24x3.00mm


Cod Articol 1J954110
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 3
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 3
Dimensiunea filetului 24
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1J954110
EAN 7320760664094
UBB 500631612073
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E238M24
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.