Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6S653428
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
Dormer Tarod de mașină E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M20x2.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6S653428
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E238
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6S653428
EAN
7320760664070
UBB
500631600011
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E238M20