Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1P169205
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
Dormer Tarod de mașină E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1P169205
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
17
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
17
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Model
E238
Type
6305809; 86015716
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1P169205
EAN
7320760664148
UBB
500631653648
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E238M5