text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm


Cod Articol 6A323828
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 6A323828
EAN 7320760664131
UBB 500631642849
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E238M4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.